text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

fischer DuoPower 10x50


The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 50 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Nylon
Type nr. DUOPOWER
Gewicht per stuk (g) 3.38
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 1.45
Cellenbeton PB2, PP2 (G2) 0.3
Cellenbeton PB4, PP4 (G4) 1.1
Beton C20/25 4.2
D (mm) 10
Boordiepte (min.) 80
Boor ø 10
Holle kalkzandsteen KSL12 2
L (mm) 50
Plaatdikte (min.) 12.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm 0.23
Gipskarton 12,5mm 0.15
Kalkzandsteen KS12 2
Holle baksteen HLz12 0.4
Hout- of spaanplaatschroeven 8

Omschrijving

The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Artikelnummers

Artikelnummer 63280.100.050
EAN 4048962239867
UBB 500654177145
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 535456

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.