text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

fischer Draadstift SBB 55


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. SBB
Gewicht per stuk (g) 12.623
Info Ideaal koppelelement voor bevestigingsplaten en montagehoeken.Eigenschappen:
  • Materiaal: Staal S235 JR (1.0337) volgens EN 10025.
  • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 8 µm.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 55 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. SBB
Gewicht per stuk (g) 12.623
Info Ideaal koppelelement voor bevestigingsplaten en montagehoeken.Eigenschappen:
  • Materiaal: Staal S235 JR (1.0337) volgens EN 10025.
  • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 8 µm.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
d 8
L (mm) 55
L 55

Artikelnummers

Artikelnummer 64273.080.055
EAN 4006209797075
UBB 500504057653
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 079707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.