text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Draadstift SBB 35


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. SBB
Gewicht per stuk (g) 12.623
Info Ideaal koppelelement voor bevestigingsplaten en montagehoeken.Eigenschappen:
  • Materiaal: Staal S235 JR (1.0337) volgens EN 10025.
  • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 8 µm.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 35 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. SBB
Gewicht per stuk (g) 12.623
Info Ideaal koppelelement voor bevestigingsplaten en montagehoeken.Eigenschappen:
  • Materiaal: Staal S235 JR (1.0337) volgens EN 10025.
  • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 8 µm.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
d 8
L (mm) 35
L 35

Artikelnummers

Artikelnummer 64273.080.035
EAN 4006209797051
UBB 500504057083
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 079705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.