Draadklem WIC
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
44565FIS
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
fischer draad WI ø 2 mm
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
44565FIS
Geschikt voor functiebehoud
Ja
Eindbevestiging
Met snelklikhaak (musketon)
Diameter kabel (mm)
2
Materiaal kabel
Staal
Materiaal borging/spanner
Overig
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
3530.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geschikt voor functiebehoud
Ja
Eindbevestiging
Met snelklikhaak (musketon)
Diameter kabel (mm)
2
Materiaal kabel
Staal
Materiaal borging/spanner
Overig
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
3530.7
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
44565FIS
EAN
4006209445655
UBB
500616725510
UNSPSC
31161618
Fabrikant artikelnummer
44565