text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer DPP 65 BEVESTIGINGSPLAAT


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. DPP
Gewicht per stuk (g) 27.764
Info Bevestigingselement voor twee parallele pijpleidingen met slechts één bevestigingspunt.Voordelen:
  • Slechts één bevestigingspunt voor twee leidingen.
  • Het afgeronde ontwerp is zeer geschikt voor zichtbare installatie.
  • Dankzij de lange gleuven van de basisplaat kan de dubbele connectorplaat gemakkelijk worden uitgelijnd.
  • Geschikt voor het bevestigen van parallele pijpleidingen aan muren.Eigenschappen:
    • Materiaal: Staal DC04 (1.0338) volgens EN10130.
    • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 65 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. DPP
Gewicht per stuk (g) 27.764
Info Bevestigingselement voor twee parallele pijpleidingen met slechts één bevestigingspunt.Voordelen:
  • Slechts één bevestigingspunt voor twee leidingen.
  • Het afgeronde ontwerp is zeer geschikt voor zichtbare installatie.
  • Dankzij de lange gleuven van de basisplaat kan de dubbele connectorplaat gemakkelijk worden uitgelijnd.
  • Geschikt voor het bevestigen van parallele pijpleidingen aan muren.Eigenschappen:
    • Materiaal: Staal DC04 (1.0338) volgens EN10130.
    • Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
HS- en goederencode

Afmetingen

L (mm) 65
L1 65
M 8

Artikelnummers

Artikelnummer 64271.000.065
EAN 4006209797020
UBB 500504044958
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 079702

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.