text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Constructieplug SXRL 14 x 230 FUS zeskant kop


Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 230
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 230
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Met schroeftoebehoren Nee
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 8302
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63279.140.230
EAN 4048962206746
UBB 500729322676
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 530953

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.