text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Constructieplug SXRL 14 x 180 FUS zeskant kop


De Fischer SXRL fus frame bevestiging is een hoogwaardige universele plug, vervaardigd uit duurzaam kunststof. Dit product is ontworpen voor gebruik in diverse bouwmaterialen, waaronder gasbeton, kalkzandsteen, natuursteen en volsteen, wat het veelzijdig maakt voor verschillende toepassingen in de bouwsector. De bevestiging is geschikt voor doorsteekmontage, wat de installatie vergemakkelijkt en de efficiëntie verhoogt. Deze plug is ook compatibel met houtdraadbouten, wat extra flexibiliteit biedt bij het kiezen van bevestigingsmaterialen. De oppervlaktebescherming is geclassificeerd als 'overig', wat betekent dat het product geschikt is voor gebruik in uiteenlopende omgevingen, hoewel specifieke corrosiebestendigheid niet is vermeld. De Fischer SXRL voldoet aan de eisen van professionele toepassingen en is ontworpen om een betrouwbare en stevige bevestiging te bieden in zowel lichte als zware constructies. Dit maakt het een ideale keuze voor aannemers en technische professionals die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsoplossingen. Door zijn brede toepasbaarheid en gebruiksvriendelijke installatie, is deze plug een waardevolle aanvulling op uw bevestigingsmateriaalassortiment.

Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 180
Materiaal Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 180
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Met schroeftoebehoren Nee
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 6745
HS- en goederencode

Omschrijving

De Fischer SXRL fus frame bevestiging is een hoogwaardige universele plug, vervaardigd uit duurzaam kunststof. Dit product is ontworpen voor gebruik in diverse bouwmaterialen, waaronder gasbeton, kalkzandsteen, natuursteen en volsteen, wat het veelzijdig maakt voor verschillende toepassingen in de bouwsector. De bevestiging is geschikt voor doorsteekmontage, wat de installatie vergemakkelijkt en de efficiëntie verhoogt. Deze plug is ook compatibel met houtdraadbouten, wat extra flexibiliteit biedt bij het kiezen van bevestigingsmaterialen. De oppervlaktebescherming is geclassificeerd als 'overig', wat betekent dat het product geschikt is voor gebruik in uiteenlopende omgevingen, hoewel specifieke corrosiebestendigheid niet is vermeld. De Fischer SXRL voldoet aan de eisen van professionele toepassingen en is ontworpen om een betrouwbare en stevige bevestiging te bieden in zowel lichte als zware constructies. Dit maakt het een ideale keuze voor aannemers en technische professionals die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsoplossingen. Door zijn brede toepasbaarheid en gebruiksvriendelijke installatie, is deze plug een waardevolle aanvulling op uw bevestigingsmateriaalassortiment.

Artikelnummers

Artikelnummer 63279.140.180
EAN 4048962206722
UBB 500729322429
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 530951

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.