text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Constructieplug SXRL 10 x 80 FUS zeskantkop RVS A4


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 80
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 80
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 1855
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63477.100.080
EAN 4048962181050
UBB 500729349901
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 522730

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.