text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Constructieplug SXRL 10 x 140 T verzonken kop


De Fischer SXRL T framebevestiging is een veelzijdige universele plug, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid in diverse toepassingen. Deze bevestigingsoplossing is speciaal ontworpen voor gebruik in gasbeton, volsteen, kalkzandsteen en natuursteen, waardoor het een ideale keuze is voor zowel bouw- als renovatieprojecten. De plug is geschikt voor doorsteekmontage en kan eenvoudig worden geïnstalleerd met een schroef, wat de efficiëntie van uw werkzaamheden verhoogt. Met een kleurstelling in grijs en een randontwerp biedt de Fischer SXRL T framebevestiging niet alleen functionele voordelen, maar ook esthetische mogelijkheden voor uw projecten. De plug voldoet aan specifieke eisen voor bevestigingen in verschillende materialen, wat betekent dat u kunt vertrouwen op de prestaties in uiteenlopende omstandigheden. Het product is niet geschikt voor bevestiging met kabelbundelband en is niet ontworpen voor gebruik in gipskarton of spaanplaat, wat belangrijk is om in gedachten te houden bij uw selectie. De Fischer SXRL T framebevestiging is een betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar een product dat voldoet aan de eisen van de industrie. Door de combinatie van hoogwaardige materialen en een doordacht ontwerp, biedt deze plug een sterke en veilige bevestiging voor een breed scala aan toepassingen in de bouwsector.

Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 140
Materiaal Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 140
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 2211
HS- en goederencode

Omschrijving

De Fischer SXRL T framebevestiging is een veelzijdige universele plug, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid in diverse toepassingen. Deze bevestigingsoplossing is speciaal ontworpen voor gebruik in gasbeton, volsteen, kalkzandsteen en natuursteen, waardoor het een ideale keuze is voor zowel bouw- als renovatieprojecten. De plug is geschikt voor doorsteekmontage en kan eenvoudig worden geïnstalleerd met een schroef, wat de efficiëntie van uw werkzaamheden verhoogt. Met een kleurstelling in grijs en een randontwerp biedt de Fischer SXRL T framebevestiging niet alleen functionele voordelen, maar ook esthetische mogelijkheden voor uw projecten. De plug voldoet aan specifieke eisen voor bevestigingen in verschillende materialen, wat betekent dat u kunt vertrouwen op de prestaties in uiteenlopende omstandigheden. Het product is niet geschikt voor bevestiging met kabelbundelband en is niet ontworpen voor gebruik in gipskarton of spaanplaat, wat belangrijk is om in gedachten te houden bij uw selectie. De Fischer SXRL T framebevestiging is een betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar een product dat voldoet aan de eisen van de industrie. Door de combinatie van hoogwaardige materialen en een doordacht ontwerp, biedt deze plug een sterke en veilige bevestiging voor een breed scala aan toepassingen in de bouwsector.

Artikelnummers

Artikelnummer 63282.100.140
EAN 4048962180770
UBB 500729323823
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 522701

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.