text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Constructieplug SXRL 10 x 140 T verzonken kop RVS A4


Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 140
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 140
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 2218
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63478.100.140
EAN 4048962180879
UBB 500729351873
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 522712

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.