text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Constructieplug SXRL 10 x 100 T verzonken kop RVS A4


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Nee
Geschikt voor roestvaststalen buis Nee
Geschikt voor aluminium buis Nee
Geschikt voor kunststof buis Nee
Geschikt voor spiraalbuis Nee
Geschikt voor dunwandige buis Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 1660
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63478.100.100
EAN 4048962180855
UBB 500729351618
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 522710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.