text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Constructieplug SXR 8 x 60 T verzonken kop


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 60
Materiaal Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 60 mm
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 60
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 70
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SXR-T
Gewicht per stuk (g) 14.08
Info
  • do = Boordiameter.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 1,4.
  • Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.O.H. afstand zie goedkeuringsrapport.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12/15 1.2
D (mm) 8
Boor ø 8
hef 50
Holle kalkzandsteen KSL12 0.57
L (mm) 60
Min. td 70
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.71
Sleutel 30
tfix 10
Holle baksteen HLz12 0.17

Artikelnummers

Artikelnummer 63192.080.060
EAN 4048962016277
UBB 500570976802
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 502999

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.