text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Constructieplug SXR 10 x 80 T verzonken kop


De FISCHER Kozijnplug type SXR-T is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, specifiek nylon (polyamide), wat zorgt voor uitstekende mechanische eigenschappen en duurzaamheid. Deze plug is ontworpen voor gebruik in diverse bouwtoepassingen, met name voor het verankeren van lichte tot middelzware constructies in beton. De plug voldoet aan strenge kwaliteitsnormen en biedt betrouwbare prestaties in niet-kritische verbindingen. De SXR-T plug is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het bevestigen van kozijnen, wandpanelen en andere bouwstructuren. De aanbevolen boordiepte en effectieve verankeringsdiepte zijn geoptimaliseerd voor maximale stabiliteit en veiligheid. De toelaatbare belasting per anker is vastgesteld met een veiligheidsfactor van 1,4, wat betekent dat deze plug veilig kan worden gebruikt in situaties waar trekkracht, afschuifkracht en buigend moment een rol spelen. Deze kozijnplug is ontworpen om te presteren onder verschillende gebruiksomstandigheden, en is daarmee een betrouwbare keuze voor professionals in de bouwsector. De grijze kleur van de plug zorgt voor een discrete afwerking in de meeste toepassingen. Met de FISCHER Kozijnplug type SXR-T kiest u voor een product dat voldoet aan de eisen van de moderne bouwpraktijk en dat bijdraagt aan de algehele kwaliteit van uw projecten.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 80 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SXR-T
Gewicht per stuk (g) 27.2
Info
  • do = Boordiameter.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 1,4.
  • Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.O.H. afstand zie goedkeuringsrapport.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12/15 1.98
D (mm) 10
Boor ø 10
hef 50
Holle kalkzandsteen KSL12 0.57
L (mm) 80
Min. td 90
Massieve licht betonblok ≥V2 0.71
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.86
Sleutel 40
tfix 30
Holle baksteen HLz12 0.26

Omschrijving

De FISCHER Kozijnplug type SXR-T is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, specifiek nylon (polyamide), wat zorgt voor uitstekende mechanische eigenschappen en duurzaamheid. Deze plug is ontworpen voor gebruik in diverse bouwtoepassingen, met name voor het verankeren van lichte tot middelzware constructies in beton. De plug voldoet aan strenge kwaliteitsnormen en biedt betrouwbare prestaties in niet-kritische verbindingen. De SXR-T plug is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het bevestigen van kozijnen, wandpanelen en andere bouwstructuren. De aanbevolen boordiepte en effectieve verankeringsdiepte zijn geoptimaliseerd voor maximale stabiliteit en veiligheid. De toelaatbare belasting per anker is vastgesteld met een veiligheidsfactor van 1,4, wat betekent dat deze plug veilig kan worden gebruikt in situaties waar trekkracht, afschuifkracht en buigend moment een rol spelen. Deze kozijnplug is ontworpen om te presteren onder verschillende gebruiksomstandigheden, en is daarmee een betrouwbare keuze voor professionals in de bouwsector. De grijze kleur van de plug zorgt voor een discrete afwerking in de meeste toepassingen. Met de FISCHER Kozijnplug type SXR-T kiest u voor een product dat voldoet aan de eisen van de moderne bouwpraktijk en dat bijdraagt aan de algehele kwaliteit van uw projecten.

Artikelnummers

Artikelnummer 63192.100.080
EAN 4006209462638
UBB 500504460097
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 046263

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.