Medium-Duty Anchors
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
Verankeringsproducten
Medium-Duty Anchors
63192
63192.100.140
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
fischer Constructieplug SXR 10 x 140 T verzonken kop
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
Fischer
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXR-T
Gewicht per stuk (g)
47
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
10 mm
Lengte
140 mm
Merken
Fischer
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXR-T
Gewicht per stuk (g)
47
Info
d
o
= Boordiameter.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
t
fix
= Nuttige lengte.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 1,4.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.O.H. afstand zie goedkeuringsrapport.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.57
Beton ≥ C12/15
1.98
D (mm)
10
Boor ø
10
hef
50
Holle kalkzandsteen KSL12
0.57
L (mm)
140
Min. td
150
Massieve licht betonblok ≥V2
0.71
Kalkzandsteen ≥ KS12
0.86
Sleutel
40
tfix
90
Holle baksteen HLz12
0.26
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63192.100.140
EAN
4006209462669
UBB
500504460337
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
046266
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie