text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Constructieplug SXR 10 x 120 T verzonken kop


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SXR-T
Gewicht per stuk (g) 40.1
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 120 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SXR-T
Gewicht per stuk (g) 40.1
Info
  • do = Boordiameter.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 1,4.
  • Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.O.H. afstand zie goedkeuringsrapport.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12/15 1.98
D (mm) 10
Boor ø 10
hef 50
Holle kalkzandsteen KSL12 0.57
L (mm) 120
Min. td 130
Massieve licht betonblok ≥V2 0.71
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.86
Sleutel 40
tfix 70
Holle baksteen HLz12 0.26

Artikelnummers

Artikelnummer 63192.100.120
EAN 4006209462652
UBB 500504460253
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 046265

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.