text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer constructieplug DuoXpand 8 x 80 FUS zeskant kop


De Fischer duoxpand fus framebevestiging (artikelnummer 63032) is een hoogwaardige universele plug, vervaardigd uit kunststof, die speciaal is ontworpen voor een breed scala aan bevestigingstoepassingen. Deze bevestigingsoplossing is geschikt voor gebruik in gasbeton, volsteen, kalkzandsteen, natuursteen en geperforeerde steen, waardoor het een veelzijdige keuze is voor verschillende bouw- en industriële projecten. De plug is uitgerust met een schroef en biedt een betrouwbare bevestiging in diverse ondergronden. De duoxpand fus is ontworpen voor doorsteekmontage, wat de installatie vergemakkelijkt en de efficiëntie verhoogt. Deze bevestiging voldoet aan de eisen voor gebruik in zware omstandigheden en biedt een goede weerstand tegen mechanische belasting. De oppervlaktebescherming is geclassificeerd als 'overig', wat betekent dat het product geschikt is voor gebruik in situaties waar standaard corrosiebescherming niet vereist is. Deze bevestigingsoplossing is ideaal voor toepassingen binnen de bouwsector, waar sterke en duurzame bevestigingen essentieel zijn. Door de veelzijdigheid in ondergronden en de eenvoudige installatie is de Fischer duoxpand fus een betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar kwaliteit en prestaties. Met deze eigenschappen voldoet het product aan de verwachtingen van een technisch B2B-publiek dat streeft naar efficiëntie en betrouwbaarheid in hun projecten.

Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 80
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 80
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 1267
HS- en goederencode

Omschrijving

De Fischer duoxpand fus framebevestiging (artikelnummer 63032) is een hoogwaardige universele plug, vervaardigd uit kunststof, die speciaal is ontworpen voor een breed scala aan bevestigingstoepassingen. Deze bevestigingsoplossing is geschikt voor gebruik in gasbeton, volsteen, kalkzandsteen, natuursteen en geperforeerde steen, waardoor het een veelzijdige keuze is voor verschillende bouw- en industriële projecten. De plug is uitgerust met een schroef en biedt een betrouwbare bevestiging in diverse ondergronden. De duoxpand fus is ontworpen voor doorsteekmontage, wat de installatie vergemakkelijkt en de efficiëntie verhoogt. Deze bevestiging voldoet aan de eisen voor gebruik in zware omstandigheden en biedt een goede weerstand tegen mechanische belasting. De oppervlaktebescherming is geclassificeerd als 'overig', wat betekent dat het product geschikt is voor gebruik in situaties waar standaard corrosiebescherming niet vereist is. Deze bevestigingsoplossing is ideaal voor toepassingen binnen de bouwsector, waar sterke en duurzame bevestigingen essentieel zijn. Door de veelzijdigheid in ondergronden en de eenvoudige installatie is de Fischer duoxpand fus een betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar kwaliteit en prestaties. Met deze eigenschappen voldoet het product aan de verwachtingen van een technisch B2B-publiek dat streeft naar efficiëntie en betrouwbaarheid in hun projecten.

Artikelnummers

Artikelnummer 63032.080.080
EAN 4048962440133
UBB 500729266659
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 562152

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.