text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer constructieplug DuoXpand 8 x 100 T verzonken kop


De Fischer duoxpand T framebevestiging (artikelnummer 63301) is een hoogwaardige universele plug vervaardigd uit kunststof, ontworpen voor diverse toepassingen in de bouw en industrie. Deze bevestigingsoplossing is geschikt voor gebruik in gasbeton, kalkzandsteen, natuursteen en volsteen, wat de veelzijdigheid in verschillende constructiematerialen benadrukt. De bevestiging is ook compatibel met houtdraadbouten, wat de installatie vereenvoudigt en de efficiëntie verhoogt. Met een doorsteekmontage-optie biedt deze plug een betrouwbare en stevige bevestiging, terwijl de randontwerp zorgt voor een optimale grip. De oppervlaktebescherming is geclassificeerd als 'overig', wat betekent dat het product geschikt is voor een breed scala aan omgevingen, hoewel specifieke corrosiebestendigheid niet is gespecificeerd. Dit maakt de Fischer duoxpand T framebevestiging een praktische keuze voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De plug voldoet aan de vereisten voor een veilige en duurzame installatie, wat essentieel is in professionele toepassingen. Het gebruik van deze bevestiging kan bijdragen aan de algehele stabiliteit en veiligheid van constructies, vooral in situaties waar sterke en betrouwbare bevestigingen noodzakelijk zijn. Deze eigenschappen maken de Fischer duoxpand T framebevestiging tot een waardevolle aanvulling op uw assortiment bevestigingsmaterialen.

Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 1237
HS- en goederencode

Omschrijving

De Fischer duoxpand T framebevestiging (artikelnummer 63301) is een hoogwaardige universele plug vervaardigd uit kunststof, ontworpen voor diverse toepassingen in de bouw en industrie. Deze bevestigingsoplossing is geschikt voor gebruik in gasbeton, kalkzandsteen, natuursteen en volsteen, wat de veelzijdigheid in verschillende constructiematerialen benadrukt. De bevestiging is ook compatibel met houtdraadbouten, wat de installatie vereenvoudigt en de efficiëntie verhoogt. Met een doorsteekmontage-optie biedt deze plug een betrouwbare en stevige bevestiging, terwijl de randontwerp zorgt voor een optimale grip. De oppervlaktebescherming is geclassificeerd als 'overig', wat betekent dat het product geschikt is voor een breed scala aan omgevingen, hoewel specifieke corrosiebestendigheid niet is gespecificeerd. Dit maakt de Fischer duoxpand T framebevestiging een praktische keuze voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De plug voldoet aan de vereisten voor een veilige en duurzame installatie, wat essentieel is in professionele toepassingen. Het gebruik van deze bevestiging kan bijdragen aan de algehele stabiliteit en veiligheid van constructies, vooral in situaties waar sterke en betrouwbare bevestigingen noodzakelijk zijn. Deze eigenschappen maken de Fischer duoxpand T framebevestiging tot een waardevolle aanvulling op uw assortiment bevestigingsmaterialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63301.080.100
EAN 4048962440119
UBB 500729329374
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 562150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.