text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer constructieplug DuoXpand 10 x 230 FUS zeskant kop


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 230
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 230
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Nee
Geschikt voor roestvaststalen buis Nee
Geschikt voor aluminium buis Nee
Geschikt voor kunststof buis Nee
Geschikt voor spiraalbuis Nee
Geschikt voor dunwandige buis Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 4242
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63032.100.230
EAN 4048962440355
UBB 500729267640
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 562174

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.