text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer constructieplug DuoXpand 10 x 120 T verzonken kop


Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 120
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 120
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 1924
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63301.100.120
EAN 4048962440188
UBB 500729329788
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 562157

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.