text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer constructieplug DuoXpand 10 x 120 FUS zeskant kop


Artikelnummer
Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 120
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Universele plug
Uitvoering Universele plug
Met schroef Ja
Lengte (m) 120
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 2503
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63032.100.120
EAN 4048962440300
UBB 500729267152
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 562169

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.