text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer constructie-/kozijnplug S 14 H 135 R


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 135
Lengte (m) 135
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 135
Lengte (m) 135
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 145
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 626
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63255.135.001
EAN 4006209591802
UBB 500729317155
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 59180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.