text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer constructie-/kozijnplug S 14 H 100 R


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 110
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 110
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 485
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63255.100.001
EAN 4006209591796
UBB 500729317072
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 59179

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.