text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Chemisch anker draadstang Roestvaststaal (RVS) A4 M20X260


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. RG M
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 260 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. RG M
Gewicht per stuk (g) 580
Info
  • tfix(max.) = Nuttige lengte (max.)
  • Beton C20/25 tot C50/65 aanbevolen belasting bij ongescheurd beton.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton 29.8
d-D M20
L (mm) 260
tfix(max.) 65

Artikelnummers

Artikelnummer 63188.200.260
EAN 4006209502679
UBB 950352520890
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 050267

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.