text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Chemisch anker capsule RM II 20 / 22


Artikelnummer
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 25
Boorgatdiepte (mm) 170
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 170
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Gewicht per stuk (g) 13.8
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 25
Boorgatdiepte (mm) 170
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 170
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Gewicht per stuk (g) 13.8
Info
  • Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Boordiepte (min.) 170
Boor ø 25
L (mm) 160

Artikelnummers

Artikelnummer 63185.200.001
EAN 4048962271812
UBB 950352520304
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 539802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.