text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Chemisch anker capsule RM II 10


Artikelnummer
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 12
Boorgatdiepte (mm) 90
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 90
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Gewicht per stuk (g) 16.85
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 12
Boorgatdiepte (mm) 90
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 90
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Gewicht per stuk (g) 16.85
Info
  • Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Boordiepte (min.) 90
Boor ø 12
L (mm) 85

Artikelnummers

Artikelnummer 63185.100.001
EAN 4048962271768
UBB 500678858506
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 539797
NATO Stock Nummer 5306-17-116-2683

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.