text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rm ii 24 kapsel


Artikelnummer
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 28
Boorgatdiepte (mm) 210
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 210
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Approval ETA Option 7
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 28
Boorgatdiepte (mm) 210
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 210
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Approval ETA Option 7
Gewicht per stuk (g) 173
Info
  • Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Boordiepte (min.) 210
Boor ø 28
L (mm) 190

Artikelnummers

Artikelnummer 63185.240.001
EAN 4048962271829
UBB 500678859009
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 539803

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.