text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Cellenbetonanker FTP M10 metaal


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 56.12
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 56.12
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.6
Cellenbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.7
Cellenbeton PB6, PP6 (≥ 7,5 N/mm2) 0.9
d-D M10
Boordiepte 80
Boor ø 12
L (mm) 70
Gipskarton 0.65
Schroef ø M10
Inschroefdiepte (max.) 30

Artikelnummers

Artikelnummer 63309.100.001
EAN 4006209784174
UBB 500501458177
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 078417

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.