text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Cellenbetonanker FTP K 8 nylon


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 7.99
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 7.99
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.3
Cellenbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.4
d-D M8
Boor ø 10
L (mm) 60
Gipskarton 0.29
Schroef ø M8
Inschroefdiepte (min.-max.) 45
Houtschroef ø 7

Artikelnummers

Artikelnummer 63310.080.001
EAN 4006209784136
UBB 500501308505
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 078413

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.