text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Cellenbetonanker FTP K 6 nylon


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 5.29
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5/6
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 5.29
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.2
Cellenbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.3
d-D M5/6
Boor ø 8
L (mm) 50
Schroef ø M5-6
Inschroefdiepte (min.-max.) 40
Houtschroef ø 5

Artikelnummers

Artikelnummer 63310.060.001
EAN 4006209784129
UBB 500501308430
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 078412

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.