Cheville Turbo
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
Verankeringsproducten
Licht
63310
63310.040.001
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
fischer Cellenbetonanker FTP K 4 nylon
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
Fischer
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
FTP
Gewicht per stuk (g)
5.71
Info
Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm
2
.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M4
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
FTP
Gewicht per stuk (g)
5.71
Info
Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm
2
.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Cellenbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2)
0.15
Cellenbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2)
0.25
d-D
M4
Boor ø
8
L (mm)
50
Schroef ø
M4
Inschroefdiepte (min.-max.)
35
Houtschroef ø
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63310.040.001
EAN
4006209784112
UBB
500501308356
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
078411