text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Cellenbetonanker FTP K 10 nylon


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 11.6
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 11.6
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.4
Cellenbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.5
Boor ø 12
Klembereik (min. - max.) M8/10
L (mm) 70
Gipskarton 0.54
Schroef ø M8-10
Inschroefdiepte (min.-max.) 50
Houtschroef ø 9

Artikelnummers

Artikelnummer 63310.100.001
EAN 4006209784143
UBB 500501308687
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 078414

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.