text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Buitendraadanker Staal Elektrolytisch verzinkt FZA 14X40 M10/25


Artikelnummer
Diameter
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FZA
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FZA
Gewicht per stuk (g) 85
Info
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm
  • Uiterst geschikt voor montage in trekzones!
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 2.4
d-D M10
Verankeringsdiepte 40
Boor ø (type FZUB) 14
Nuttige lengte (max.) 25
Tinst 40
Type FZA 14X40 M10/25

Artikelnummers

Artikelnummer 63445.140.040
EAN 4006209607183
UBB 950372063566
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 060718

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.