Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80654FIS
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
fischer Boilerbevestiging BO 120
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
80654FIS
Kleur
Grijs
Lengte (m)
75
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter (mm)
14
Boorgatdiepte (mm)
95
Geschikt voor houtdraadbout
Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
Lengte (m)
75
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter (mm)
14
Boorgatdiepte (mm)
95
Geschikt voor houtdraadbout
Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
Nee
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
269.3
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
80654FIS
EAN
4006209806548
UBB
500616689898
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
80654