text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Binnendraadanker FIS E 11 x 85 M6


Artikelnummer 43631FIS
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (m) 85
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 14
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 85
Met mortelpatroon Nee
Merken Fischer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met binnendraad
Lengte (m) 85
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 14
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 85
Met mortelpatroon Nee
Merken Fischer
DIBt-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 34.29
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 43631FIS
EAN 4006209436318
UBB 500616641865
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 43631
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.