text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Balkklem TKL M10


De Fischer balkklem (art.nr. 64275) is bedoeld voor het bevestigen van stalen balken zonder lassen of boren en is technisch geschikt voor toepassingen zoals het ophangen van pijpleidingen, ventilatiekanalen en sprinklersystemen aan stalen constructies. De constructie combineert gietijzer met smeedstaal van materiaalkwaliteit EN-GJMB-350-10, conform DIN 1562. De corrosiebescherming bestaat uit elektrolytisch verzinken met een minimale laagdikte van 5 µm; dit type zinkcoating is in het algemeen geschikt voor droge binnenomgevingen en vraagt om aanvullende maatregelen wanneer het onderdeel wordt blootgesteld aan buitenklimaat of sterk corrosieve omstandigheden. Voor de montage wordt een zeskant tapbout toegepast volgens ISO 4017 in sterkteklasse 8.8. De bijbehorende lage moer voldoet aan ISO 4035 in klasse 04. Deze sterkteklassen geven richting aan de toelaatbare mechanische belasting en de benodigde borging van de verbinding onder statische omstandigheden. De balkklem wordt geleverd als systeem waarbij de hoogte instelbaar is en na montage kan worden bijgesteld, zodat de bevestiging in de praktijk snel op de juiste positie kan worden ingesteld. De opgegeven F max betreft de maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd), waarmee u de draagkracht voor ontwerp en werkvoorbereiding kunt beoordelen. Het product is VdS en FM goedgekeurd.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Gietijzer
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. TKL
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fischer
Materiaalsoort Gietijzer
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. TKL
Gewicht per stuk (g) 152.6
Info De TKL balkklem maakt simpele bevestiging aan stalen balken mogelijk.Voordelen:
  • Hoge belastbaarheid.
  • De hoogte is gemakkelijk en snel instelbaar en is tevens na montage in te stellen.
  • Eenvoudige montage aan stalen balken zonder lassen of boren.
  • De klem kan niet van de balk afschuiven.
  • Ter bevestiging van pijpleidingen, ventilatiekanalen en sprinklersystemen aan stalen balken.Eigenschappen:
    • Materiaal: Smeedstaal EN-GJMB-350-10 volgens DIN 1562.
    • Corrosiebescherming: Minimaal 5 µm elektrolytisch verzinkt.
    • Met zeksant tapbout volgens ISO 4017 in klasse 8.8, met lage moer volgens ISO 4035 in klasse 04.
      • F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
      • VdS and FM goedkeur (vanaf M10 en hoger).
      • Voor VdS-installaties zijn vanaf DN 65 veiligheidsbeugels noodzakelijk.
HS- en goederencode

Afmetingen

F max (kN) 2.5
d-D M10
d 10
K 20

Omschrijving

De Fischer balkklem (art.nr. 64275) is bedoeld voor het bevestigen van stalen balken zonder lassen of boren en is technisch geschikt voor toepassingen zoals het ophangen van pijpleidingen, ventilatiekanalen en sprinklersystemen aan stalen constructies. De constructie combineert gietijzer met smeedstaal van materiaalkwaliteit EN-GJMB-350-10, conform DIN 1562. De corrosiebescherming bestaat uit elektrolytisch verzinken met een minimale laagdikte van 5 µm; dit type zinkcoating is in het algemeen geschikt voor droge binnenomgevingen en vraagt om aanvullende maatregelen wanneer het onderdeel wordt blootgesteld aan buitenklimaat of sterk corrosieve omstandigheden. Voor de montage wordt een zeskant tapbout toegepast volgens ISO 4017 in sterkteklasse 8.8. De bijbehorende lage moer voldoet aan ISO 4035 in klasse 04. Deze sterkteklassen geven richting aan de toelaatbare mechanische belasting en de benodigde borging van de verbinding onder statische omstandigheden. De balkklem wordt geleverd als systeem waarbij de hoogte instelbaar is en na montage kan worden bijgesteld, zodat de bevestiging in de praktijk snel op de juiste positie kan worden ingesteld. De opgegeven F max betreft de maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd), waarmee u de draagkracht voor ontwerp en werkvoorbereiding kunt beoordelen. Het product is VdS en FM goedgekeurd.

Artikelnummers

Artikelnummer 64275.100.001
EAN 4006209796887
UBB 500504060947
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 079688

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.