text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Balkklem TKL L ø 9


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Gietijzer
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. TKL
Gewicht per stuk (g) 80.2
Info De TKL balkklem maakt simpele bevestiging aan stalen balken mogelijk.Voordelen:
  • Hoge belastbaarheid.
  • De hoogte is gemakkelijk en snel instelbaar en is tevens na montage in te stellen.
  • Eenvoudige montage aan stalen balken zonder lassen of boren.
  • De klem kan niet van de balk afschuiven.
  • Ter bevestiging van pijpleidingen, ventilatiekanalen en sprinklersystemen aan stalen balken.Eigenschappen:
    • Materiaal: Smeedstaal EN-GJMB-350-10 volgens DIN 1562.
    • Corrosiebescherming: Minimaal 5 µm elektrolytisch verzinkt.
    • Met zeksant tapbout volgens ISO 4017 in klasse 8.8, met lage moer volgens ISO 4035 in klasse 04.
      • F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
      • VdS and FM goedkeur (vanaf M10 en hoger).
      • Voor VdS-installaties zijn vanaf DN 65 veiligheidsbeugels noodzakelijk.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M9
Merken Fischer
Materiaalsoort Gietijzer
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. TKL
Gewicht per stuk (g) 80.2
Info De TKL balkklem maakt simpele bevestiging aan stalen balken mogelijk.Voordelen:
  • Hoge belastbaarheid.
  • De hoogte is gemakkelijk en snel instelbaar en is tevens na montage in te stellen.
  • Eenvoudige montage aan stalen balken zonder lassen of boren.
  • De klem kan niet van de balk afschuiven.
  • Ter bevestiging van pijpleidingen, ventilatiekanalen en sprinklersystemen aan stalen balken.Eigenschappen:
    • Materiaal: Smeedstaal EN-GJMB-350-10 volgens DIN 1562.
    • Corrosiebescherming: Minimaal 5 µm elektrolytisch verzinkt.
    • Met zeksant tapbout volgens ISO 4017 in klasse 8.8, met lage moer volgens ISO 4035 in klasse 04.
      • F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
      • VdS and FM goedkeur (vanaf M10 en hoger).
      • Voor VdS-installaties zijn vanaf DN 65 veiligheidsbeugels noodzakelijk.
HS- en goederencode

Afmetingen

F max (kN) 1.2
d-D M9
d 9
K 18

Artikelnummers

Artikelnummer 64275.090.001
EAN 4006209776056
UBB 500504060780
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 077605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.