Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
59063FIS
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
Fischer asl 6x120 tussenschroef
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
59063FIS
Diameter
Lengte
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Schachtdiameter (mm)
6
Kwaliteitsklasse
Overig
Lengte (m)
120
Gehard
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
120 mm
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Schachtdiameter (mm)
6
Kwaliteitsklasse
Overig
Lengte (m)
120
Gehard
Nee
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
25.552
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
59063FIS
EAN
4006209590638
UBB
500616679576
UNSPSC
31161500
Fabrikant artikelnummer
59063
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen