text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer AM 26 afstandzadel metaal 50 stuks


De fischer Schroefbaar afstandszadel metaal AM is een montagevriendelijke oplossing voor het bevestigen van stalen buizen en elektrische kabels. De metalen klem met schroefdraad kan met het fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 en naar keuze met de stokschroeven STST 6 x 60 en STST 6 x 80 in beton, volle baksteen en holle platen van spanbeton worden bevestigd. Met de fischer Nagelplug N 6 x 40/10 M 6 houdt het afstandszadel zeer goed in beton, maar ook in volle baksteen, baksteen en poreus beton.

Artikelnummer 60194FIS
Uitvoering Hele beugel
Halogeenvrij Ja
Bevestigingswijze Schroefgat
Aantal kabels/buizen 2
Diameter (mm) 26 - 27
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Hele beugel
Halogeenvrij Ja
Bevestigingswijze Schroefgat
Aantal kabels/buizen 2
Diameter (mm) 26 - 27
Nom. diameter (mm) 26
Met kunststofommanteling Nee
Geschikt in brandwerend gebied Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 13.604
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS- en goederencode
Type Pipe Clamp

Omschrijving

De fischer Schroefbaar afstandszadel metaal AM is een montagevriendelijke oplossing voor het bevestigen van stalen buizen en elektrische kabels. De metalen klem met schroefdraad kan met het fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 en naar keuze met de stokschroeven STST 6 x 60 en STST 6 x 80 in beton, volle baksteen en holle platen van spanbeton worden bevestigd. Met de fischer Nagelplug N 6 x 40/10 M 6 houdt het afstandszadel zeer goed in beton, maar ook in volle baksteen, baksteen en poreus beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 60194FIS
EAN 4006209601945
UBB 500616680707
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 60194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.