text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Afstandsmontage TherMax 10/240 M8


Artikelnummer
Schachtdiameter (mm) 10
Met plug Ja
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Met moer Nee
Met sluitring Nee
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met plug Ja
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Met moer Nee
Met sluitring Nee
Met afdekkap Ja
Kleur afdekkap Wit
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 2736
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63003.080.240
EAN 4048962131765
UBB 500729258086
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 514255

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.