text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Afstandsmontage TherMax 10/200 M8


Artikelnummer
Schachtdiameter (mm) 10
Met plug Ja
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Met moer Nee
Met sluitring Nee
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met plug Ja
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Met moer Nee
Met sluitring Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Met afdekkap Ja
Kleur afdekkap Wit
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 2265
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63003.080.200
EAN 4048962131741
UBB 500729257823
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 514253

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.