text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer aanslagboor EBB 15x25


Artikelnummer
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 15
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 148.1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63000.150.025
EAN 4048962217445
UBB 500729256916
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 532610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.