text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit rondvijl jointing steen 12x32 mm C280 J5 V HSS/HM


Voor de hoogste schaafkwaliteit worden schaafkoppen op microformaat afgevlakt met jointingstenen. Tyrolit producten behalen optimale africhtresultaten. Het is mogelijk om schaafmessen van sneldraaistaal en wolfraamcarbide met dit product af te vlakken.Vorteile:Koel slijpenGoed profielslijpen

Artikelnummer 1K989651
Breedte 12
Dikte (mm) 32
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 280
Merken Tyrolit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 12
Dikte (mm) 32
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 280
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode
Type Round Jointing Stone

Omschrijving

Voor de hoogste schaafkwaliteit worden schaafkoppen op microformaat afgevlakt met jointingstenen. Tyrolit producten behalen optimale africhtresultaten. Het is mogelijk om schaafmessen van sneldraaistaal en wolfraamcarbide met dit product af te vlakken.Vorteile:Koel slijpenGoed profielslijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 1K989651
EAN 9003177754760
UBB 500683203110
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 775476
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.