text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 125 mm korreling 80 RVS keramische korrel TECWERK


Keramische korrel · Te gebruiken voor chroom- en chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, titaanlegeringen, messing, brons en bouwstaal · Agressieve en koele slijping met lange standtijd · Bij het slijpen ontstaat een duidelijk uitkomend zelfscherpend effect, zodat een hogere en gelijkmatigere materiaalafvoer bij een hogere bewerkingssnelheid kan worden bereikt, met stergat · Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 1A950087
Merken Tecwerk
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Keramische korrel · Te gebruiken voor chroom- en chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, titaanlegeringen, messing, brons en bouwstaal · Agressieve en koele slijping met lange standtijd · Bij het slijpen ontstaat een duidelijk uitkomend zelfscherpend effect, zodat een hogere en gelijkmatigere materiaalafvoer bij een hogere bewerkingssnelheid kan worden bereikt, met stergat · Gat Ø 22 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1A950087
EAN 4015448985679
UBB 500751514513
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000842625
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.