text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fein Kernboor Ultra 35 nominale d. 37 mm Quick IN


Artikelnummer 4W254107
Nom. maat (mm) 37
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merken Fein
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Type 63127111013
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 37
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merken Fein
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Type 63127111013

Artikelnummers

Artikelnummer 4W254107
EAN 4014586240244
UBB 500582261300
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702037
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.