Voetplaten
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Machinevoeten
Voetplaten
57747
57747.000.050
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
FATH Voetplaat Kunststof Polyamide (nylon) 50MM
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
FATH
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
20
Info
Diameters 80, 100 en 120 van artikelgroep 57747 hebben een voetplaat met ondergrondbevestiging.Zwart
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
FATH
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
20
Info
Diameters 80, 100 en 120 van artikelgroep 57747 hebben een voetplaat met ondergrondbevestiging.Zwart
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
49
Max. load (PA, kg)
900
Max. load (die cast zinc, kg)
3000
Max. load (stainless steel, kg)
3500
Size
50MM
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57747.000.050
EAN
8715493260504
UBB
203185049079
UNSPSC
31160000
Fabrikant artikelnummer
098D050KG