Voetplaten
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Machinevoeten
Voetplaten
57748
57748.000.120
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
FATH Voetplaat Gietzink Black powder coated 120MM
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
FATH
Materiaalsoort
Gietzink
Oppervlaktebedekking
Black powder coated
Gewicht per stuk (g)
440
Info
Diameters 80, 100 en 120 van artikelgroep 57747 hebben een voetplaat met ondergrondbevestiging.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
FATH
Materiaalsoort
Gietzink
Oppervlaktebedekking
Black powder coated
Gewicht per stuk (g)
440
Info
Diameters 80, 100 en 120 van artikelgroep 57747 hebben een voetplaat met ondergrondbevestiging.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
119
Max. load (die cast zinc, kg)
3500
Max. load (stainless steel, kg)
4000
Size
120MM
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57748.000.120
EAN
8715493260610
UBB
203185049723
UNSPSC
31160000
Fabrikant artikelnummer
098D120ZSG