text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Spindel Roestvaststaal (RVS) A2 M8X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken FATH
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 80 mm
Merken FATH
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 50
Info

*Deze spindel heeft 2 vlakke zijden in plaats van een zeskant.

HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
L (mm) 80
Max. load (kg) 360
s 14

Artikelnummers

Artikelnummer 57749.080.080
EAN 8715493260634
UBB 203185049988
UNSPSC 31160000
Fabrikant artikelnummer 098DM08080E

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.