text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Spindel Roestvaststaal (RVS) A2 M20X85


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken FATH
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 85 mm
Merken FATH
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 230
Info

*Deze spindel heeft 2 vlakke zijden in plaats van een zeskant.

HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
L (mm) 85
Max. load (kg) 2430
s 22

Artikelnummers

Artikelnummer 57749.200.085
EAN 8715493260788
UBB 203185054418
UNSPSC 31160000
Fabrikant artikelnummer 098DM20085E

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.