Verstelbare moersleutels
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
7D576462
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
Hazet Verstelbare moersleutel 279-12 max. 34 mm lengte 308 mm met instelschaal
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
7D576462
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
308
Max. sleutelwijdte (mm)
34
Bekhoek (°)
15
Merken
Hazet
HS- en goederencode
Bekijk
Type
279-12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
308
Max. sleutelwijdte (mm)
34
Bekhoek (°)
15
Merken
Hazet
HS- en goederencode
Bekijk
Type
279-12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D576462
EAN
4000896018055
UBB
500583069652
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
8000465194