text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.35 TREKKERS MET 2 BREDE BEKKEN


Artikelnummer 6W771850
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 39.24
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 75
Diepte van haakvoet (mm) 90
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 39.24
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 75
Diepte van haakvoet (mm) 90
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '75']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 75
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1105
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6W771850
EAN 3148510683003
UBB 500639255024
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.